Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA875274 Herst.-Nr.: 1452000200 EAN/GTIN: 9004362308904 |
| |
|
| | |
| - Selbstfärbender Datumstempel in modernem design.
- Das Datum kann einfach durch Drehen der Stellräder eingestellt werden.
- Mit integriertem schwarzen Stempelkissen für tausende saubere Drucke.
- Material und Farbe: Kunststoff, Blau.
- Stempelfläche: 24 x 4 mm.
- Schrifthöhe: 4 mm.
- Stempelfarbe: schwarz.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.029 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | Kissen schwarz | Marke: | Colop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, ersatz-stempelkissen colop blau, permanentstempel, selbstfärber colop, Stempel, Textstempel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,03* | € 6,04* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,64* | € 6,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,30* | € 6,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,94* | € 7,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,25* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|