Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Canon CLI-521Y gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Canon CLI-521Y gelb
Tintenpatrone Canon CLI-521Y gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA875054
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2936B001AA
EAN/GTIN:
     4960999577531
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Canon Colour Ink Cartridge Tintenpatrone
  • gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Füllmenge:
9 ml
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
CLI-521Y

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 9,16*
€ 12,30*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 9,32*
€ 12,55*
2 Tage
172
€ 7,50*
ab € 9,52*
€ 12,64*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 12,79*
Lager 467
37
€ 5,87*
ab € 10,19*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2933B008
ab € 9,14*
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 27,01*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,34*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 8,88*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.