Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kassenrolle 58x50x17.5mm/20m VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenrolle 58x50x17.5mm/20m VE=5 Stück
Kassenrolle 58x50x17.5mm/20m VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA874321
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     F721816
EAN/GTIN:
     4017115218165
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Farbe: weiß
  • Format/Größe: 58 x 50 x 17,5 / 20 m
  • Inhalt: 5
  • Sonstiges: 60g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
58 mm
Farbe:
weiß
Kerndurchmesser:
17.5 mm
Marke:
Heipa
Papiergewicht:
60 g/qm
Rollenlänge:
20 m
selbstdurchschreibend:
nein
Umfang:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, heipa additionsrolle, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash-Rolle, EC-Bonrolle, F721816, Kassen-Papierrolle, Kassen-Zubehör, Kassenrolle, Kreditkartendrucker-Rolle, Papierrolle, Rechnerrolle, Registrierkassen-Zubehör
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,67*
pro Satz
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 1,69*
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG