Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA867798 Herst.-Nr.: 12A1975 EAN: 0734646220354 |
| | |
|
|  |  |
 | Lexmark Tintenpatronen. passend für folgende Geräte:- Compaq A 1000
- Compaq A 1500
- Compaq A 3000
- Compaq A 4000
- Compaq A 900
- Compaq C3-1000
- Compaq IJ 1200
- Compaq IJ 1400 P
- Compaq IJ 300
- Compaq IJ 700
- Compaq IJ 750
- Compaq IJ 900
- Diconix PPM 100
- Kodak PPM 100
- Lexmark Color JetPrinter 3200
- Lexmark Color JetPrinter 5000
- Lexmark Color JetPrinter 5700
- Lexmark Color JetPrinter 5770
- Lexmark Color JetPrinter 7000
- Lexmark Color JetPrinter 7200
- Lexmark Color JetPrinter 7200 V
- Lexmark Color JetPrinter Z 11
- Lexmark Color JetPrinter Z 31
- Lexmark Color JetPrinter Z 42
- Lexmark Color JetPrinter Z 43
- Lexmark Color JetPrinter Z 44
- Lexmark Color JetPrinter Z 45
- Lexmark Color JetPrinter Z 51
- Lexmark Color JetPrinter Z 52
- Lexmark Color JetPrinter Z 53
- Lexmark Color JetPrinter Z 54
- Lexmark Color JetPrinter Z 54 SE
- Lexmark Color JetPrinter Z 82
- Lexmark F 4270
- Lexmark Optra Color 40
- Lexmark Optra Color 40 N
- Lexmark Optra Color 45
- Lexmark Optra Color 45 N
- Lexmark X 125
- Lexmark X 4250
- Lexmark X 63
- Lexmark X 70
- Lexmark X 73
- Lexmark X 80
- Lexmark X 83
- Lexmark X 85
- Mannesmann Tally MT 1608
- Samsung MJ 4500 C
- Samsung Msys 4700
- Samsung Msys 4800
Weitere Informationen:  |  | Deckungsgrad: | 5 % | max. Anzahl der Druckseiten: | 1100 | Ausführung: | Tintenpatrone | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | "SF3150/4500/4700, SCX1000; Smartjet, MJ4500C, Msysy4700/4800" | Marke: | Lexmark | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone TallyGenicom, Druckkopf, Fototinte (Compaq), Fototinte (Kodak), Fototinte (Lexmark), Lexmark, Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
|  |  |
|
 |  | Angebote (28) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 23,37* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 7,90* |
€ 23,38* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,00* |
€ 23,42* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 23,60* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,19* | € 25,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 14,85* | € 17,67 | Zubehör | | | | € 17,32* | € 20,61 | Zubehör | | | | € 48,79* | € 58,06 | Zubehör |  | | | € 53,05* | € 63,13 | Zubehör | | | | € 26,11* | € 31,07 | Zubehör | | | | € 17,43* | € 20,74 | Zubehör | | | | € 69,02* | € 82,13 | Zubehör | | | | € 41,64* | € 49,55 | Zubehör | | | | € 70,48* | € 83,87 | Zubehör | | | | € 30,61* | € 36,43 |
|  |  |
|
 |
|
|