Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA867763 Herst.-Nr.: BC-30 EAN: 4033874867765 |
| | |
|
|  |  |
 | für folgende Geräte: BJC6000 BJC6100 BJC6200 BJC6500 S450 S4500 BJC3000 S400 MPC100 passend für folgende Geräte:- Canon BJC-3000
- Canon BJC-6000
- Canon BJC-6100
- Canon BJC-6200
- Canon BJC-6200 S
- Canon BJC-6500
- Canon BJI-6500
- Canon MP-F 50
- Canon MP-F 60
- Canon MP-F 80
- Canon MultiPass C 100
- Canon MultiPass C 150
- Canon S 400 X
- Canon S 450
- Canon S 4500
Weitere Informationen:  |  | Deckungsgrad: | 5 % | max. Anzahl der Druckseiten: | 5000 | Ausführung: | Druckkopf | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | BC30 | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 31,65* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 32,49* |  |  |  | mcbuero | 5 Tage |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 34,61* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 35,15* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 36,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|