Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA867046 Herst.-Nr.: 1367141 EAN: 4026631008822 |
| | |
|
|  |  |
 | - Sehr leistungsstarkes Modell mit Elektroniksteuerung. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle
- Auffangvolumen: 148 Liter im ausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel
- Fahrbar. Für Büroetagen, vernichtet ganze EDV-Listen, zerkleinert CDs, Kunden- und Kreditkarten (5,8/3,9/3,9 x 40 mm). Mit Ablage für Papierstapel. Wippschalter für Ein-Aus und Rücklauf. Klappbares Sicherheitselement, in den Sicherheitsstufen 2 und 3 mit Zuführschlitz für Disketten und CDs. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Automatischer Stopp bei vollem Auffangbehälter und bei geöffneter Tür, bei Papierstau Stopp mit LED-Anzeige und Reversierautomatik
- Motorleistung: 1400 W. Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 400 mm
- Größe: 595 x 510 x 888 mm (B x T x H)
- Farbe: lichtgrau
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwalzen (außer Sicherheitsstufe 5 und HS Level 6)
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | EDV Abteilungen, Büroetagen | Marke: | HSM | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgröße: | 1,9x15 mm | Sicherheitsstufe: | 4 | Auffangbehältervolumen: | 148 Liter | Eingabebreite: | 400 mm | Schneidleistung: | 13-19 Blatt | Höhe: | 595 mm | Breite: | 510 mm | Tiefe: | 915 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 1400 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1.192,62* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1.195,17* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.195,39* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.195,48* |  |  |  | mcbuero | 21 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 1.264,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 91,25* | € 108,59 | Zubehör | | | | € 24,96* | € 29,70 | Zubehör | | | | € 33,45* | € 39,81 | Zubehör | | | | € 53,60* | € 63,78 | Zubehör | | | | € 53,60* | € 63,78 | Zubehör | | | | € 64,34* | € 76,56 | Zubehör | | | | € 134,17* | € 159,66 | Zubehör | | | | € 250,43* | € 298,01 | Zubehör | | | | € 160,94* | € 191,52 | Zubehör | | | | € 187,86* | € 223,55 | Zubehör | | | | € 37,92* | € 45,12 | Zubehör | | | | € 132,74* | € 157,96 | Zubehör | | | | € 169,96* | € 202,25 |
|  |  |
|
 |
|
|