Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA86332X Herst.-Nr.: 44933 EAN: 4007249449337 |
| | |
|
|  |  |
 | TAE F-Stecker - 2 TAE F-Kupplungen 4adrige Flachbandkabel. Zum Anschluss zweier Telefone an eine TAE F-Anschlussdose. Nur an Haustelefonanlagen zu verwenden.TAE F-Stecker - 2 TAE F-Kuppelungen 4adrifge Flachbandkabel. Zum Anschluss zweier Telefone an eine TAE F-Anschlussdose. Nur an Haustelefonanlagen zu verwenden 0 15 m Länge. Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | Telefonadapter | Kabellänge: | 0,15 m | Farbe: | schwarz | Besonderheiten: | nur für Haustelefone zu verwenden |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TAE Adapter, TAE Kabel, Telefon Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel, A-02YS(St)(Zg)2Y, Fernmeldekabel, Schnur DIN 47, AJ-PLEB2Y, A-2Y(L)2YBY, AJ-02TSTF(L)2YDB2Y, Installationskabel, Außenkabel, LIY, AJ-PLDEB2Y, Brandmeldekabel, A-2Y(L)2Y, A-02YSOF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-02YSF(L)2YBY, Erdkabel, Ortskabel, J-H(ST)H, A-2YF(L)2Y, BMK, Fernmeldeleitung, J-Y(ST)Y, JE-LIHCH, J-HH, Bezirkskabel, 2YY, A-02YF(L)2Y, JE-Y(ST)Y, AJ-02TSTF(L)2YDB, Kabel, J-2Y(ST)Y, A-02YF(L)2YBY, YV-Schaltdraht, I-FY, G-2YY, JE-H(ST)H, L-Y (VDE 0817), L-2Y (VDE 0817), A-02YS(L)2Y |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 10,47* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 10,48* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 10,48* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,90* |
€ 10,87* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 11,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|