Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 120l blau VE=150 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllbeutel 120l blau VE=150 Stück
Müllbeutel 120l blau VE=150 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA857899
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400168
EAN/GTIN:
     4025648001680
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Kunststoffsack
  • Müllsack für 120l
  • Materialstärke 90my
  • Farbe: blau
  • VE=150 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Materialstärke 90my
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen:
120 l
Marke:
WBV
Material:
Folie
Packungsinhalt:
150 Stück
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 120 liter blau, abfall-säcke, abfallsack 120 l, Abfallbeutel, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Plastiksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,39487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,87*
€ 85,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,41*
€ 76,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,23*
€ 70,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG