Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Rettungsdecke 160x210cm silber/gold (225033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsdecke 160x210cm silber/gold (225033)
Rettungsdecke 160x210cm silber/gold (225033)
Artikel-Nr.:  467-KATA855456
Hersteller:  Leina
Herst.-Nr.:  225033
EAN/GTIN:  4011166250334
Artikeldatenblatt
Rettungsdecke aus alubedampfter Polyesterfolie. Je eine Seite silber/gold. Maße: 160x210cm.
... > Lager 467 > Geschäftsausstattung > Erste-Hilfe
Weitere Suchbegriffe: Verbandmittel, Pflaster, Heftpflaster, Wundpflaster, Erste, Hilfe
Angebote (6)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 5,20*
ab € 0,76*
€ 0,86*
1 Tag
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 0,88*
1 Tag
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 0,88*
1 Tag
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 1,77*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 1,97*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET L, gefüllt nach DIN 13157, metallic silber
Durable
197423
ab € 80,13*
Ähnlich
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET M, gefüllt nach DIN 13164, metallic silber
Durable
197123
ab € 62,58*
Ähnlich
DURABLE Verbandset FIRST AID KIT L, nach DIN 13157, farbig sortiert
Durable
197500
ab € 21,41*
Ähnlich
DURABLE Verbandset FIRST AID KIT M, nach DIN 13164, farbig sortiert
Durable
197200
ab € 13,31*
Ähnlich
Erste-Hilfe Rettungsdecke/43000 160x210cm silber/gold
Leina
43000
ab € 0,76*
Ähnlich
Hansaplast Elastic-Strips1175 VE=20
BDF Beiersdorf
1175
ab € 3,10*
Ähnlich
Hansaplast Pflaster Classic1145. 1m
BDF Beiersdorf
1145
ab € 1,87*
Ähnlich
HansaplastStripsWasserabw1 45907VE4
BDF Beiersdorf
45907
ab € 2,90*
Ähnlich
LEINA-WERKE Betriebs-Verbandkasten/20000 255x166x80mm grün Inh.DIN 13157
Leina
20000
ab € 11,29*
Ähnlich
LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Material 141-teilig/24021 verpackt in Faltschachtel
Leina
24021
ab € 23,00*
Ähnlich
LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Material 72-teilig/24001 verpackt in Faltschachtel
Leina
24001
ab € 12,48*
Ähnlich
LEINA-WERKE Erste-Hilfe-Material/12010 in Folientasche Inh.DIN 13164
Leina
12010
ab € 5,61*
Ähnlich
LEINA-WERKE Kfz-Kombitasche/14024 440x105x50mm rot Inh.DIN 13164 + Warndreieck
Leina
14024
ab € 14,21*
Ähnlich
LEINA-WERKE KFZ-Verbandkasten /10007 255x166x80mm schwarz PP DIN 13164
Leina
10007
ab € 5,85*
Ähnlich
LEINA-WERKE Nachrüstsatz für Erste-Hilfe-Material/12001
Leina
12001
ab € 4,22*
Ähnlich
Nexcare First Aid Kit, Gefuellt
3M
15510
ab € 5,86*
Ähnlich
Nexcare ™ Comfort Pflaster/N1120E 3 Größen Inh.20 sortiert
3M
N1120E
ab € 2,63*
Ähnlich
Nexcare ™ Comfort Pflaster/N1170B 10cmx6cm Inh.10
3M
N1170B
ab € 3,13*
Ähnlich
Nexcare ™ Waterproof Strips/N0620AS 3 Größen Inh.20 Strips sortiert
3M
N0620AS
ab € 1,99*
Ähnlich
Nexcare# Sensitive Pflaster 10 Bands à 10 cm x 6 cm
3M
N0910B
ab € 1,95*
Ähnlich
Nexcare# Sensitive Pflaster 20 Strips sortiert
3M
N0920AS
ab € 2,03*
Ähnlich
Verbandschrank CURA-ohne Inhalt
Leina
241001
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG