| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA854099 Herst.-Nr.: 8576C EAN/GTIN: 3329680085761 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock: Papier, schneeweiß, holzfrei.
- Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung.
- Hochwertige Doppelspirale.
- Der Deckel ist aus robusten, flexibelen Karton mit einer abwaschbaren Zellophanfolie kaschiert.
- Format A5
- Blattanzahl: 80 Blatt
- Papiergewicht: 90g/qm
- wir sortiert geliefert in den Farben rot, blau, gelb grün
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.205 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | liniert | Lochung: | Ringbuchlochung | Marke: | Clairefontaine | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,74* | € 4,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02863* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|