Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Software Überweisungen Avery (2816)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mcbuero
Software Überweisungen Avery (2816)
Artikel-Nr.:  467-KATA853773
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  2816
EAN:  4004182028162
Artikeldatenblatt
  • Formulare Überweisung / Zahlschein
  • 90 g/qm
  • Inkjet-, Laser- und Matrixdrucker, beleglesefähig
  • Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend): Mikroperforation
  • Durchschläge: keine
  • Papierformat: A4
  • Papiergröße (B x H): 210 x 297 mm
  • Blatt: 100
... > mcbuero > EDV-Zubehör, Software > Avery-Zweckform-Software
Weitere Suchbegriffe: Überweisungen, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Drucker, PC-Drucker-Typenschildetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Typenschild-Etikett, Prüfplakette, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetikett
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 11,20*
TecServ 2 Tage pro Paket € 7,50* € 11,33*
Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 11,42*
B2B-Discount 14 Tage pro Paket € 7,50* € 11,56*
mcbuero 1 Tag pro Stück € 5,03* € 12,54*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,54* €  14,92 pro Stück
ab 10 Stück €  12,51* €  14,89 pro Stück
ab 20 Stück €  12,48* €  14,85 pro Stück
ab 30 Stück €  12,45* €  14,82 pro Stück
ab 40 Stück €  12,42* €  14,78 pro Stück
ab 50 Stück €  12,40* €  14,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Avery Zweckform Design-Print-Software/ADP5000
Zweckform
ADP5000
€ 33,08* € 39,37
Ähnlich
AVERY Zweckform Kaufvertrag allgemein 2-fach SD A4, 25 Sätze (2881)
Zweckform
2881
€ 22,70* € 27,01
Ähnlich
AVERY Zweckform Mahnbescheid Nr. 2887 (2887)
Zweckform
2887
€ 20,45* € 24,34
Ähnlich
AVERY Zweckform Markierungspunkte, Durchmesser 18 mm, grün (3006)
Zweckform
3006
€ 0,93* € 1,11
Ähnlich
AVERY Zweckform Mietvertrag 6-fach SD, A4, Inhalt: 25 Sätze (2874)
Zweckform
2874
€ 36,59* € 43,54
Ähnlich
AVERY Zweckform Postkartenheft, A6 quer (2840)
Zweckform
2840
€ 0,62* € 0,74
Ähnlich Avery Zweckform Software CD-Beschriftungs-Set mit Zentriergerät/AB1800
Zweckform
AB1800
€ 24,46* € 29,11
Ähnlich
Etikett 119x38mm Vorsicht Glas rot 10ST (3050)
Zweckform
3050
€ 0,87* € 1,04
Ähnlich
Etikett 18mm Markierungspunkt sw 96ST (3003)
Zweckform
3003
€ 0,85* € 1,01
Ähnlich
Etiketten 22x18mm VE=1200 Stück weiß (03318)
Zweckform
03318
€ 2,64* € 3,14
Ähnlich
Etiketten Typenschild 210x297mm VE=20 Stück silber (L6013-20)
Zweckform
L6013-20
€ 20,67* € 24,60
Ähnlich
Etiketten Typenschild 25,4x10,0mm VE=3780 Stück silber (L6008-20)
Zweckform
L6008-20
€ 21,41* € 25,48
Ähnlich
Etiketten Typenschild 63,5x29,6mm VE=540 Stück silber (6011)
Zweckform
6011
€ 20,17* € 24,00
Ähnlich
Etiketten Typenschild 96,0x50,8mm VE=200 Stück silber (L6012-20)
Zweckform
L6012-20
€ 20,67* € 24,60
Ähnlich Kaufvertrag A4 KFZ 4fachSatz SD 50St (2880)
Zweckform
2880
€ 54,31* € 64,63
Ähnlich Überweisung EUR A4 100 Blatt PC DRUCKERFORMULAR
Zweckform
2816
€ 11,33* € 13,48
Ähnlich Überweisung/Zahlschein A4 90g 100Bl FÜR ALLE BANKEN UND SPARKASSEN
Sigel
ZV 510
€ 13,00* € 15,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG