Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trennstreifen 240x105mm 180g/qm Karton farbig sortiert VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennstreifen 240x105mm 180g/qm Karton farbig sortiert VE=100 Stück
Trennstreifen 240x105mm 180g/qm Karton farbig sortiert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA853345
Hersteller:
     5Star
Herst.-Nr.:
     853345
EAN/GTIN:
     4033874853348
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 10,5x24cm ve=100 stüc...
  • Trennstreifen aus Karton 180 g/qm
  • 2-fach Lochung an der Schmalseite
  • Maße: 240x105 cm
  • Farblich sortiert
  • 25 Stück pro Farbe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
240x105
Farbe:
sortiert
Lochung:
2-fach
Marke:
5Star
Material:
Karton
Papiergewicht:
180 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennstreifen sortiert, trennstreifen 105x24cm, Ordnerlaschen, Trennblätter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,16*
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 2,56*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 2,10*
€ 2,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG