Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa A4 120g/qm weiß VE=250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Clairalfa A4 120g/qm weiß VE=250 Stück
Kopierpapier Clairalfa A4 120g/qm weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA849184
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1952C
EAN/GTIN:
     3329680195200
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches Druck und Kopierergebnis.
  • Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
  • A4
  • 120g/qm
  • weiß
  • VE=250 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
PEFC zertifiziert
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.871 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,73*
€ 6,14*
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 6,26*
€ 7,95*
ab € 3,93*
€ 6,48*
Lager 467
44
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,62*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,78*
€ 7,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01676* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.