Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler SlimJim mit Lüftungskanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallsammler SlimJim mit Lüftungskanälen
Abfallsammler SlimJim mit Lüftungskanälen
Abfallsammler SlimJim mit Lüftungskanälen
Abfallsammler SlimJim mit Lüftungskanälen
Abfallsammler SlimJim mit Lüftungskanälen
Artikel-Nr.:
     467-KATA844637
Herst.-Nr.:
     3540-60-GRY
EAN/GTIN:
     0086876186376
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Eingearbeitete Lüftungskanäle reduzieren die nötige Kraft, die zum Herausziehen eines Müllsacks nötig ist
  • Eigearbeitete Griffmulden am Boden erleichtern manuelle Entleerung
  • Inhalt: 87 Liter
  • Farbe: Grau
  • Maße: 56 x 28 x H 76 cm,
  • Material: extrem robustes Polyethlen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.5 kg
Farbe:
grau
Marke:
Rubbermaid
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,50*
ab € 51,08*
€ 64,70*
€ 4,95*
ab € 53,02*
€ 67,07*
€ 5,50*
ab € 54,02*
€ 70,26*
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 55,52*
€ 70,26*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 61,23*
€ 77,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 50,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 28,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 27,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 24,78*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267400BLA
ab € 27,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288YEL
ab € 30,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,59*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147636
ab € 41,95*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147599
ab € 41,80*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 62,19*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227970
ab € 220,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388
ab € 33,96*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227987
ab € 263,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.