| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA839560 Herst.-Nr.: 4143050 EAN/GTIN: 4000225003820 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch Comfort
- Ausstattung: Einstecktasche vorhanden
- besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe
- Werkstoff: PVC
- 4-D-Ring-Mechanik
- Durchmesser des Rings: 25 mm
- Verwendung für Papierformate: A4
- 269 x 315 mm
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Besonderheiten: | besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe | Blattformat: | A4 | Blattniederhalter vorhanden: | nein | Breite: | 269 mm | Bruttogewicht: | 0.45 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 315 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Combi- Reißmechanik | Ringdurchmesser: | 25 mm | Rückenbreite: | 33 mm | Taschen: | Innentasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp 4 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 4143, 41430, Album, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospekte, Prospektringbuch |
| | |
| |