Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Ordner rado-Lux A4 Acrylat/Papier 50mm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELBA
Hamelin Paperbrands
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-KATA837225
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
10414WE
EAN/GTIN:
4002030102033
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Papier-Einband mit Acrylaten veredelt, daher schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
innen mit Gliederungsdruck
Sichttasche am Rücken für auswechselbares Rückenschild
für ca. 280 DIN A4-Blätter
Präzisionshebelmechanik und Niederhalter
Kantenschutz, Greifloch und rado-Ösen
Größe: 285 x 318 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Breite:
319 mm
DIN-Format:
A4
Farbe:
weiß
Greifloch:
ja
Höhe:
290 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 weiß 50 mm
,
aktenordner a4
,
aktenordner weiß
,
10414
,
10414WE
,
Farb-Ordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Ordner
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 1,86*
Lager 122
1
€ 3,75*
ab € 1,83*
€ 1,86*
Lager 200
1
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 2,07*
Lager 505
1
€ 6,50*
ab € 1,98*
€ 2,11*
Lager 467
1
€ 4,45*
ab € 2,13*
€ 2,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trennblatt mit Perforation, Karton (RC), 200 g, für A4, 240 x 300mm, chamois
ELBA
06458
ab € 4,57*
Zubehör
Trennblatt, Kraftkarton (RC), 230 g, 6 + 8 cm, für A4, 240 x 300mm, chamois
ELBA
06453
ab € 5,83*
Zubehör
Register, Karton (RC), 230 g/qm, blanko, A4, 225 x 297mm, 10 Blatt, 2 x 5-farbig
ELBA
100551984
ab € 1,62*
Zubehör
Ordnerverpackung weiß/braun, selbstklebend
Igepa
OP-WB
ab € 0,76*
Zubehör
Register A4 1-31 PP grau
5Star
709923
ab € 1,26*
Zubehör
Register A4 Jan.-Dez. PP 12-teilig grau
5Star
810194
ab € 0,46*
Zubehör
Register A4 PP 1-10 grau
5Star
810356
ab € 0,49*
Zubehör
Register A4 PP 1-12 grau
5Star
810216
ab € 0,53*
Zubehör
Register A4 PP 1-15 grau
5Star
810224
ab € 0,65*
Zubehör
Register A4 PP 1-20 grau
5Star
810232
ab € 0,87*
Zubehör
Register A4 PP 1-5 grau
5Star
810208
ab € 0,29*
Zubehör
Register A4 PP 1-52 grau
5Star
810240
ab € 1,98*
Zubehör
Register A4 PP 12-teilig Dezember-Januar grau
5Star
925281
ab € 1,06*
Zubehör
Register A4+ 1-12 PP grau
5Star
833711
ab € 0,93*
Zubehör
Register A4+ A-Z PP grau
5Star
833703
ab € 1,83*
Zubehör
Register A4+ PP 1-31 grau
5Star
83372X
ab € 2,28*
Zubehör
Register A5 A-Z PP grau
5Star
81016X
ab € 0,63*
Zubehör
Register A5 quer PP A-Z grau
5Star
810305
ab € 0,60*
Zubehör
Smartbox Pro Ordner-Versandbox 65-90 anthraz. 325x300x-90
Smartbox Pro
212160320
ab € 1,52*
Zubehör
Smartbox Pro Ordner-Versandverpackung 35-80 braun 300x367mm höhenva.
Smartbox Pro
211104620
ab € 0,73*
Zubehör
Trennblatt A4 200g/qm Karton (RC) geöst chamois VE=100 Stück
ELBA
6455
ab € 12,40*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton chamois VE=100 Stück
5Star
766318
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton gelb VE=100 Stück
5Star
926481
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton grau VE=100 Stück
5Star
748170
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton grün VE=100 Stück
5Star
926508
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton orange VE=100 Stück
5Star
738970
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton rot VE=100 Stück
5Star
926473
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton weiß VE=100 Stück
5Star
738988
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 240x105mm 180g/qm Karton farbig sortiert VE=100 Stück
5Star
853345
ab € 1,87*
Zubehör
Tyvek® Faltentasche 318 x 326 x 68 mm (B x H x T), mit Haftklebung, Tyvek®, 70 g/qm, weiß, 10 St./Pack.
DuPont
00067515
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG