Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBO Multimedia Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOBO Multimedia Wagen
NOBO Multimedia Wagen
NOBO Multimedia Wagen
Artikel-Nr.:
     467-KATA835440
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902339
EAN/GTIN:
     5028252236195
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
  • Projektionswagen in Premiumqualitätt, 4 Ablageplatten
  • Türen aus hochwertigem Aluminium
  • 2 hochwertige Aluminiumtüren im hinteren Bereich
  • 4 Transportrollen - 2 feststellbar,
  • Bereich für Soundboxen
  • 950x574x604 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
950x574x604
Breite:
574 mm
Bruttogewicht:
47 kg
Farbe:
grau
Höhe:
950 mm
Marke:
Nobo
Material:
Aluminium
Tiefe:
604 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 618,31*
€ 734,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 652,76*
€ 803,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,88*
€ 956,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,74*
€ 944,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,19*
€ 907,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,24*
€ 851,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 693,73*
€ 825,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900790
ab € 131,95*
Zubehör
Nobo
1900791
ab € 248,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.