Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück grün
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA834970
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     425005B
EAN/GTIN:
     4010964250058
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • aus PP-Folie
  • Deckleiste aus Messing
  • Lochung 60/80 mm 38 x 150 mm
  • Packung mit 25 Stück
  • grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.436 kg
Farbe:
grün
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Deckschiene:
Messing
Material des Aufreihbandes:
Messing
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
281
1
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,05*
7 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 761,64*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0611*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 2,03*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 761,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.