Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA834695 Herst.-Nr.: 80004195 EAN/GTIN: 4014481512019 |
| |
|
| | |
| - Umlaufmappe
- Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: 2 Seiten
- Anzahl der Sichtlöcher: 2 Stück
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 230 x 318 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Anzahl der Sichtlöcher: | 2 | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | grün | Farbe der Rückseite: | grün | Farbe der Vorderseite: | grün | Farbname: | grün | Heftungsart: | lose | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,143* | € 0,326* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,17* | € 0,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,84* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 36,94* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|