Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Einstellmappe A4 Karton (RC VE=100 Stück) beige (80004369)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Einstellmappe A4 Karton (RC VE=100 Stück) beige (80004369)
Einstellmappe A4 Karton (RC VE=100 Stück) beige (80004369)
Artikel-Nr.:  467-KATA834032
Hersteller:  Falken
Herst.-Nr.:  80004369
EAN/GTIN:  4014481560904
Artikeldatenblatt
Einstellmappe, für Steh- und Hängesammler, 180 g/qm, RC-Kraftkarton, mit Schreibrand. Farbe: beige.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Papiergewicht:
180 g/qm
für Format:
DIN A4
Besonderheiten:
mit Schreiband
Material:
Kraftkarton
... > Lager 467 > Ordnen, Sortieren, Archivieren > Einstellmappen
Weitere Suchbegriffe: Stehsammlerregistratur, Einstell-Mappe
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
€ 8,95*
€ 0,14*
2 Tage
1
€ 4,73*
ab € 0,14*
€ 0,15*
1 Tag
100
€ 5,20*
ab € 0,125*
€ 0,1565*
Lager 467
100
€ 3,99*
ab € 0,1289*
€ 0,1573*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Vergleichspreis: 100 Stück für € 15,73*
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einstell-Mappe 2435 Leitz
Esselte Leitz
243500
ab € 17,64*
Ähnlich
Einstell-Mappe Cham
Esselte Leitz
24330011
ab € 14,16*
Ähnlich
Einstellmappe Falken chamois, Kraftkarton, 180 g/qm
Falken
80004369
ab € 0,125*
Ähnlich
Einstellmappe mit Haftstreifen klar A4 315x225mm PVC 200g
Mappei
134080
€ 258,00*
Ähnlich
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Esselte Leitz
24340011
ab € 0,1665*
Ähnlich
Einstellmappe OCplus, Kraftkarton, chamois
Esselte Leitz
24700011
ab € 17,50*
Ähnlich
Einstellmappe Orgacolor®, Kraftkarton, chamois
Esselte Leitz
24320011
ab € 0,2241*
Ähnlich
Einstellmappe RC-Kart. chamois A4 100 St
Esselte Leitz
2433PG
ab € 21,44*
Ähnlich
Einstellmappe RC-Karton chamois A4 200g 100 St
Esselte Leitz
2434PG
ab € 25,71*
Ähnlich
Einstellmappe RC-Karton chamois A4 230g 100 St
Esselte Leitz
2435PG
€ 281,40*
Ähnlich
k.A.
58017
€ 133,00*
Ähnlich
k.A.
58050
€ 133,00*
Ähnlich
k.A.
58114
ab € 53,00*
Ähnlich
k.A.
58092
€ 67,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG