Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Diskettentaschen 105x100mm selbstklebend mit Verschluss VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diskettentaschen 105x100mm selbstklebend mit Verschluss VE=10 Stück
Diskettentaschen 105x100mm selbstklebend mit Verschluss VE=10 Stück
Diskettentaschen 105x100mm selbstklebend mit Verschluss VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA832694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DL6830-10
EAN/GTIN:
     4033874832695
Suchbegriffe:
Disketten-Hülle
Diskettenprotektor
  • Diskettentaschen mit Verschluss selbstklebend.
  • Jeweils für 1 Diskette bestimt.
  • Die Datenträger werden so vor Saub geschützt.
  • Maße: 105x100mm
  • Inhalt: 10 Etiketten.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Verschluss
Breite:
105 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
100 mm
Marke:
3L
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diske, Diskette, Disketten-Ablage, Disketten-Hängemappe, Disketten-Kasten, Disketten-Ordnertafel, Disketten-Schachtel, Diskettenaufbewahrung, Diskettenhalter, Diskettenkasten, Diskettenmappe, Diskettenschachel, Diskettenschublade, Diskettenträger, Hülle
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 4,90*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,43*
€ 5,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG