Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Durchschreibebuch A5 liniert 2x50 Blatt weiß (904)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Durchschreibebuch A5 liniert 2x50 Blatt weiß (904)
Artikel-Nr.:  467-KATA83249X
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  904
EAN:  4004182009048
Artikeldatenblatt
  • Formulare Durchschreibbuch
  • 60 g/qm, Klebebindung
  • beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
  • 1. Blatt liniert, 2. Blatt blanko
  • Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
  • Durchschläge: 1, weiß
  • Papierformat: DIN A5
  • Papiergröße: 148 x 210 mm (B x H)
  • 2 x 50 Blatt
Weitere Informationen:
Format:
210x148 mm
DIN-Format:
A5
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2x50 Blatt
selbstdurchschreibend:
nein
nummeriert:
nein
... > mcbuero > Bücher, Formulare, Schreibblöcke > Formularbücher Zweckform
Weitere Suchbegriffe: Kolonnenbuch, Zweckform, Adressenbuch, Faxformular, PC-Drucker-Formular, Internet-Adressenbuch, Gesprächsnotiz, PC-Formular, Telefonnotiz, Hausmitteilung, Kurzbrief, Kolonnen-Durchschreibebuch, Eilt sehr, Kurznotiz, Kurzmitteilung, Telefaxformular, Begleitnotiz
Angebote (14)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 2,68*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 2,78*
14 Tage
10
€ 7,50*
€ 2,82*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 2,82*
mcbuero
1
€ 5,87*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zweckform
450
€ 6,28*
€ 7,47
Ähnlich
Zweckform
756
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Zweckform
751
€ 4,02*
€ 4,78
Ähnlich
Zweckform
745
€ 2,48*
€ 2,95
Ähnlich
Zweckform
832
€ 2,62*
€ 3,12
Ähnlich
Zweckform
831
€ 2,62*
€ 3,12
Ähnlich
Zweckform
844
€ 7,56*
€ 9,00
Ähnlich
Zweckform
842
€ 7,56*
€ 9,00
Ähnlich
Zweckform
841
€ 7,56*
€ 9,00
Ähnlich
Zweckform
3681
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Zweckform
L4741REV-20
€ 8,13*
€ 9,67
Ähnlich
Zweckform
L4738REV-25
€ 7,92*
€ 9,42
Ähnlich
Zweckform
L4739REV-20
€ 7,93*
€ 9,44
Ähnlich
Zweckform
L4747REV-25
€ 8,38*
€ 9,97
Ähnlich
Zweckform
905
€ 5,77*
€ 6,87
Ähnlich
Zweckform
921
€ 27,85*
€ 33,14
Ähnlich
Zweckform
6508
€ 18,21*
€ 21,67
Ähnlich
Zweckform
L7436-25
€ 8,64*
€ 10,28
Ähnlich
Zweckform
871
€ 52,70*
€ 62,71
Ähnlich
Zweckform
868 (1-100)
€ 31,50*
€ 37,49
Ähnlich
Zweckform
881
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Zweckform
904
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Sigel
DL525
€ 3,00*
€ 3,57
Ähnlich
Sigel
SD005
€ 4,43*
€ 5,27
Ähnlich
Sigel
DL625
€ 2,01*
€ 2,39
Ähnlich
K & E
3759
€ 8,59*
€ 10,22
Ähnlich
K & E
3756A
€ 11,58*
€ 13,78
Ähnlich
5 Star
1019
€ 0,92*
€ 1,09
Ähnlich
Sigel
FX215
€ 1,46*
€ 1,74
Ähnlich
Zweckform
1741
€ 2,78*
€ 3,31
Ähnlich
Sigel
SD009
€ 4,42*
€ 5,26
Ähnlich
Sigel
KF213
€ 2,18*
€ 2,59
Ähnlich
Sigel
SD008
€ 3,01*
€ 3,58
Ähnlich
Sigel
KM225
€ 2,12*
€ 2,52
Ähnlich
Sigel
FX415
€ 2,45*
€ 2,92
Ähnlich
Sigel
FX515
€ 1,90*
€ 2,26
Ähnlich
Sigel
TN515
€ 1,47*
€ 1,75
Ähnlich
5 Star
41559
€ 0,91*
€ 1,08
Ähnlich
Sigel
GE513
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Sigel
GE515
€ 1,36*
€ 1,62
Ähnlich
5 Star
1018
€ 0,96*
€ 1,14
Ähnlich
Zweckform
2503
€ 7,11*
€ 8,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG