Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 76x76mm neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftnotizen 76x76mm neongelb
Haftnotizen 76x76mm neongelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA831753
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654NGE
EAN/GTIN:
     3134375221382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Post-it Haftnotizen in aktuellen Neon-Farben
  • Unübersehbar kommunizieren
  • cellophaniert
  • Format: 76 x 76 mm
  • Farbe: gelb
  • VE=100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x76mm
Breite:
76 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
76 mm
Marke:
Post-it Notes
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 2,14*
1 Tag
271
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 2,15*
Lager 467
146
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,20*
3 Tage
271
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,56*
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0175* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
654NOR
ab € 1,25*
Sonstiges
3M
655-NG
ab € 10,30*
Sonstiges
3M
654-NG
ab € 1,16*
Sonstiges
3M
655-NY
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.