Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cristal grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Cristal grün
Kugelschreiber Cristal grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA828046
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     802158
EAN/GTIN:
     3086123003040
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Der Klassiker unter den Kugelschreibern.
  • Der weltweit meistverkaufte Kugelschreiber.
  • Kappe und Schlußstück in Schreibfarbe.
  • Strichstärke Medium.
  • grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kappe
Bruttogewicht:
0.005 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Marke:
Bic
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
transparent
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,41*
Lager 467
496
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,41*
1 Tag
496
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,41*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.