Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsstempel selbstfärbend 3 Texte 2-farbiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsstempel selbstfärbend 3 Texte 2-farbiger Druck
Eingangsstempel selbstfärbend 3 Texte 2-farbiger Druck
Eingangsstempel selbstfärbend 3 Texte 2-farbiger Druck
Eingangsstempel selbstfärbend 3 Texte 2-farbiger Druck
Eingangsstempel selbstfärbend 3 Texte 2-farbiger Druck
Artikel-Nr.:
     467-KATA827598
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     515432
EAN/GTIN:
     0190084213455
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
  • Selbstfärbender Datumstempel mit 3 auswechselbaren Lagertexten:
  • EINGEGANGEN, BEZAHLT, GEBUCHT.
  • 2 farbiger Abdruck
  • Schrifthöhe Datum: 4 mm
  • Format/Größe: 41 x 24 mm
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
rot/blau
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Höhe:
44 mm
Länge:
145 mm
Marke:
Trodat
max. Abdruckgröße:
41x24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
20446
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.