Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Schreibunterlage 52x65cm grau (825813)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 52x65cm grau (825813)
Artikel-Nr.:  467-KATA825813
Hersteller:  5 Star
Herst.-Nr.:  825813
EAN/GTIN:  4033874825819
Artikeldatenblatt
Schreibunterlage für sanften Schreibfluss abwaschbar und mit rutschfestem Rücken aus Schaumstoff.
Weitere Informationen:
Vollsichtplatte:
nein
Farbe:
grau
Produktbreite:
65 cm
Produktlänge:
52 cm
Seitenklappen:
nein
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Lederschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 3,99*
ab € 4,11*
€ 5,13*
1 Tag
€ 5,20*
ab € 4,77*
€ 5,42*
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blomus Schreibunterlage Akto/63208
Blomus
63208
ab € 46,84*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 9,06*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage ARTWORK/7201-01 68x53 cm schwarz
Durable
7201-01
ab € 9,06*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS/7113-19 50 x 65 cm farblos
Durable
7113-19
ab € 4,86*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
ab € 3,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 3,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,35*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
ab € 4,10*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Durable
710310
ab € 4,10*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, rot
Durable
710303
ab € 4,09*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille/7102-03 40x60cm rot
Durable
7102-03
ab € 4,09*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille/7103-01 52x65cm schwarz
Durable
7103-01
ab € 4,90*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720407
ab € 4,73*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, grau
Durable
720410
ab € 4,72*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
Durable
720403
ab € 4,72*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720401
ab € 4,73*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 9,91*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, dunkelblau
Durable
720907
ab € 8,03*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
Durable
720901
ab € 7,49*
Ähnlich
LACO Avantgarde Schreibunterlage AV 117/AV117 schwarz
Laco
AV117
ab € 30,84*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, adria-blau (5050091)
Läufer & Gutenberg
49795
ab € 7,24*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer & Gutenberg
49776
ab € 7,24*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43700 50x70cm klar
Läufer & Gutenberg
43700
ab € 6,58*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43740 50x70cm matt
Läufer & Gutenberg
43740
ab € 5,88*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage MATTON TRANSPARENT glasklar/32600 40x60cm
Läufer & Gutenberg
32600
ab € 11,79*
Ähnlich
Rapid Heftzange F51/21877001 15 Blatt
Isaberg Rapid
21877001
ab € 6,05*
Ähnlich
Schreibunterlage 52x65cm blau (825821)
5 Star
825821
ab € 4,11*
Ähnlich
Schreibunterlage 52X65cm mit Vollsichtfolie blau (825848)
5 Star
825848
ab € 5,89*
Ähnlich
Schreibunterlage 52X65cm mit Vollsichtfolie grau (825856)
5 Star
825856
ab € 5,88*
Ähnlich
5 Star
82583X
ab € 5,88*
Ähnlich
Schreibunterlage 52x65cm schwarz (825864)
5 Star
825864
ab € 4,11*
Ähnlich
Schreibunterlage 56x42cm Papier mit Schutzklappe blau (86-98207)
König Ebhardt
86-98207
ab € 11,76*
Ähnlich
Schreibunterlage 57x42cm Papier blanko VE=40 Blatt (86-98204 56)
König Ebhardt
86-98204 56
ab € 3,74*
Ähnlich
Schreibunterlage 57x42cm Papier VE=30 Blatt blau (8610540)
König Ebhardt
8610540
ab € 5,94*
Ähnlich
Schreibunterlage 59x41cm Papier VE=30 Blatt (242537)
5 Star
242537
ab € 3,84*
Ähnlich
Schreibunterlage ARLAC desk-pad business
Confon
24301
ab € 12,56*
Ähnlich
Schreibunterlage Ice, Blue, mit Sichtfolie, 65,6 x 44,8 cm, blau
CEP Industrie
770 Ice Blue
ab € 18,10*
Ähnlich
Schreibunterlage MATTON, 70 x 50 cm, glasklar, tr
Läufer & Gutenberg
32700
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG