Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Stifteköcher Serie Linear blautransluzent (H6900630)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher Serie Linear blautransluzent (H6900630)
Stifteköcher Serie Linear blautransluzent (H6900630)
Stifteköcher Serie Linear blautransluzent (H6900630)
Artikel-Nr.:  467-KATA825147
Hersteller:  Helit
Herst.-Nr.:  H6900630
EAN/GTIN:  4012086043006
Artikeldatenblatt
  • Multiköcher transluzent
  • mit 4 Fächern
  • Material: Polystyrol
  • Design Brüssing, mit 4 Kammern unterschiedlicher Tiefe für Schreibgeräte und andere Utensilien, runde Form, in Streifendesign
  • Größe ( Durchmesser x H): 140 x 100 mm
  • Farbe: Blau transluzent
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Schreibtischzubehör
Weitere Suchbegriffe: Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Stiftebox, Schreibgeräteschale, Köcher, Stiftbutler, Utensilienbox, Stiftschale
Angebote (3)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 5,20*
ab € 3,77*
€ 4,45*
1 Tag
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 4,54*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 5,80*
€ 6,94*
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 147mm
Fellowes
07354EU
ab € 0,87*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 200mm
Fellowes
07355EU
ab € 0,93*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 51mm
Fellowes
07351EU
ab € 0,64*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 76mm
Fellowes
07352EU
ab € 0,82*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 98mm
Fellowes
07353EU
ab € 0,86*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher circle-butler/224.24 147x147x95 mm royalblau Kunststoff
Confon
224.24
ab € 7,02*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher uni-butler/234.01 137x135x92 mm schwarz Kunststoff
Confon
234.01
ab € 6,47*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher uni-butler/234.24 137x135x92 mm royalblau Kunststoff
Confon
234.24
ab € 6,47*
Ähnlich
Blomus Stifteköcher Akto/63207
Blomus
63207
ab € 12,37*
Ähnlich
CEP Stifteköcher Confort/505 glasklar 90
CEP Industrie
505
ab € 2,52*
Ähnlich
CEP Stifteköcher Confort/505 HxØ 105x75mm schwarz Polystyrol 90
CEP Industrie
505
ab € 2,52*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, metallic silber
Durable
772023
ab € 4,57*
Ähnlich
HAN Stifteköcher DELTA/2753-77 95x95x88mm silber
HAN
2753-77
ab € 7,94*
Ähnlich
HAN Stifteschale DELTA/1750-34 246x106x22mm schwarz/blau Stiftschale
HAN
1750-34
ab € 3,43*
Ähnlich
HAN Stifteschale DELTA/2750-77 246x106x22mm silber / schwarz
HAN
2750-77
ab € 7,41*
Ähnlich
helit Stifteköcher Linear/H6390595 Ø 150mm, H 112mm schwarz, drehbar
Helit
H6390595
ab € 4,58*
Ähnlich
helit Stifteköcher Linear/H6390695 schwarz
Helit
H6390695
ab € 3,36*
Ähnlich
helit Stifteköcher Silver/H6220599 Ø 150mm, H 112mm schwarz/silber Multiköcher
Helit
H6220599
ab € 6,80*
Ähnlich
Köcher circle-butler, rund, 145 x 90 mm, 4 Fächer, schwarz
Confon
224-01
ab € 7,10*
Ähnlich
Köcher DELTA, PS, rund, 95 x 95 x 88 mm, 1 Fach, schwarz/blau
HAN
1753-34
ab € 3,78*
Ähnlich
LACO Avantgarde Stifteschale AV 110/AV110 silber
Laco
AV110
ab € 9,16*
Ähnlich
M&M Schreibgeräteablage/68780101SP schwarz
Metzger & Mendle
68780101SP
ab € 0,58*
Ähnlich
M&M Schreibgeräteablage/68780109SP grau Kunststoff
Metzger & Mendle
68780109SP
ab € 0,58*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Multiboy/68520237SP rot
Metzger & Mendle
68520237SP
ab € 1,87*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Multiboy/68520239SP blau
Metzger & Mendle
68520239SP
ab € 1,87*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Solido Optima/62780440SP glasklar
Metzger & Mendle
62780440SP
ab € 5,87*
Ähnlich
M&M Stiftköcher SOLIDO Maxima/62760440SP glasklar
Metzger & Mendle
62760440SP
ab € 3,67*
Ähnlich
NOVUS Schreibtischbefreier BoardMaster 100cm/7500502000 lichtgrau
novus
7500502000
ab € 81,75*
Ähnlich
Ordnungsbox Shelf-Savers 152x152mm mit 4 Fächern transparent (29884)
RCP
29884
ab € 18,31*
Ähnlich
Ordnungsbox Shelf-Savers 15x15cm mit 1 Schublade transprent (29892)
RCP
29892
ab € 12,66*
Ähnlich
Post-it Schreibtischorganizer/C50 silberfarben
3M
C50
ab € 12,99*
Ähnlich
Durable
7720/01
ab € 4,47*
Ähnlich
Stifteköcher Lagoon, Polystyrol, dark atlantic
Esselte Leitz
53100069
ab € 5,45*
Ähnlich
Stifteköcher, schwarz
Hansa
5300400
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG