Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Artwork 68x53cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Artwork 68x53cm schwarz
Schreibunterlage Artwork 68x53cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA824494
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720101
EAN/GTIN:
     4005546711171
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
  • Schreibunterlage ARTWORK mit transparenter
  • reflexarmer Abdeckung
  • in Trapezform
  • die Unterlage ist rutschfest
  • abwaschbar und strapazierfähig. Maße: 68 x 53 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Vollsichtfolie
Breite:
530 mm
Bruttogewicht:
0.544 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
53 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
nein
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage 65x52cm pvc schwarz, notiz block, durable notizblock, 7201, Artwork, Folienauflage, Klarsichtauflage, Klarsichtfolie, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Vollsichtfolie, Vollsichtplatte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,68*
€ 16,70*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,05*
€ 17,22*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,44*
€ 17,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 19,32*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,58*
€ 19,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,72*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.