Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen E4 40mm Falte Klotzboden haftklebend VE=100 Stück braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltentaschen E4 40mm Falte Klotzboden haftklebend VE=100 Stück braun
Faltentaschen E4 40mm Falte Klotzboden haftklebend VE=100 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA823480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     4033874823488
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen mit Schnellverschluss
  • mit 40mm Falte und Klotzboden,
  • ohne Fenster,
  • braun
  • Kraftpack,
  • Größe: 40 x 280 x 400 mm,
  • 140g/qm
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
E4
Ausführung:
Klotzboden
Blattformat:
E4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
4.7110 kg
Falte:
40 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Höhe:
40 mm
Klebung:
Haftklebung
Länge:
400 mm
Marke:
k.A.
Material:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
140 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche e4 40mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Klotzboden, Klotzboden-Versandtasche, KlotzbodenVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.