Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA820557 Herst.-Nr.: DAH00.06.00567 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Hebel-Schneidemaschine Dahle 567
- Mit stabilem Metalltisch
- Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl, Sicherheitsautomatik
- arretierbare Handpressung
- Ausstattung: 2 Winkelanlagenmit cm-, DIN-, Inch-Teillung, Rückanschlag verstellbar, Vorderanschlag ausziehbar bis 210 mm, Formatlinien auf dem Tisch
- Gewicht: 14,0 kg
- Farbe: Blau
- Tischgröße (B x T): 365 x 600 mm
- Schnittlänge: 550 mm
- Schnitthöhe: 3,5 mm
- GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:  |  | Schnittlänge: | 550 mm | Schnitthöhe: | 28 Blatt | Pressung: | manuell | Tischgröße: | 600x365 mm | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, Guillotine, Hobbyschneidemaschine, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 403,67* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 428,24* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 433,00* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 444,55* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 513,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 814,72* | € 969,52 | Ähnlich | | | | € 1.228,69* | € 1.462,14 | Ähnlich | | | | € 492,21* | € 585,73 | Ähnlich | | | | € 314,54* | € 374,30 | Ähnlich | | | | € 30,35* | € 36,12 | Ähnlich | | | | € 21,23* | € 25,26 | Ähnlich |  | | | € 715,52* | € 851,47 | Ähnlich | | | | € 262,95* | € 312,91 | Ähnlich | | | | € 303,10* | € 360,69 | Ähnlich | | | | € 146,09* | € 173,85 | Ähnlich | | | | € 241,48* | € 287,36 | Ähnlich |  | | | € 1.035,99* | € 1.232,83 | Ähnlich | | | | € 763,10* | € 908,09 | Ähnlich | | | | € 542,59* | € 645,68 | Ähnlich | | | | € 742,64* | € 883,74 | Ähnlich | | | | € 812,44* | € 966,80 | Ähnlich | | | | € 232,41* | € 276,57 | Ähnlich | | | | € 237,64* | € 282,79 | Ähnlich | | | | € 210,03* | € 249,94 | Ähnlich | | | | € 251,74* | € 299,57 | Ähnlich | | | | € 279,45* | € 332,55 | Ähnlich |  | | | € 146,53* | € 174,37 | Ähnlich | | | | € 102,23* | € 121,65 | Ähnlich | | | | € 223,57* | € 266,05 | Ähnlich | | | | € 62,94* | € 74,90 | Ähnlich | | | | € 128,90* | € 153,39 | Ähnlich | | | | € 141,19* | € 168,02 | Ähnlich | | | | € 15,45* | € 18,39 | Ähnlich | | | | € 288,45* | € 343,26 | Ähnlich |  | | | € 514,00* | € 611,66 | Ähnlich | | | | € 356,83* | € 424,63 | Ähnlich |  | | | € 23,28* | € 27,70 | Ähnlich |  | | | € 197,48* | € 235,00 |
|  |  |
|
 |
|
|