Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Polystyrol 1148x790x330mm (HxBxT) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Polystyrol 1148x790x330mm (HxBxT) grau
Büroregal Polystyrol 1148x790x330mm (HxBxT) grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA818435
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     BM6K2.11
EAN/GTIN:
     3660141180206
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Der Ordnungshelfer für Ihre Bücherablage, Aktenordner, Transferschachteln ... mit 4 Fächern bietet Ihnen diese Büroregal die ideale Ablage für optimale Ordnung
  • Elegant und ästhetsch nebeneinander aufreihbar, gegen die Wand stellbar oder als Raumteiler einsetzbar
  • Aufnahmevermögen pro Fach: 4 Ordner 80mm Rücken
  • Nutzmaß pro Fach H36xB36xT30cm
  • aus hochwertigem Polystyrol
  • zerlegte Lieferung, leichter Aufbau
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Anzahl der Ordnerhöhen:
3
Breite:
790 mm
Bruttogewicht:
12.4 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gesamtbreite:
79 cm
Gesamthöhe:
114.8 cm
Gesamttiefe:
33 cm
Höhe:
1148 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal grau 2 böden, aktenregal, fast paperflow aktenregal, Büromöbel, Möbel, Regal, Regale, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
341 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,94*
€ 145,41*
€ 5,50*
ab € 103,04*
€ 145,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
801019
ab € 3,09*
Zubehör
Durable
801519
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
802019
ab € 4,52*
Zubehör
Durable
803019
ab € 3,62*
Zubehör
Durable
804019
ab € 3,90*
Zubehör
Durable
804419
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
804519
ab € 3,41*
Zubehör
Durable
804619
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.