Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier A4 80g/qm CHP110 VE=500 Blatt weiß (AC-16120)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Kopierpapier A4 80g/qm CHP110 VE=500 Blatt weiß (AC-16120)
Artikel-Nr.:  467-KATA817257
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  AC-16120
EAN:  3141725002270
Artikeldatenblatt
Das neue Hochleistungspapier 80 g/qm, holzfrei weiß, für Laserdruck und Kopie im hochvolumigen Bereich. Dank hoher Stabilität überdurchschnittlich niedrige Stauraten. Sebsttreinigende Spezialoberfläche für besondere Geräteschonung.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
80 g/qm
Weissegrad:
153 CIE
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: HP, Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Universalpapier
Angebote (18)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 3,50*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 3,70*
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 3,73*
2 Tage
1
pro Paket
€ 4,00*
€ 3,79*
mcbuero
1
pro Paket
€ 5,87*
€ 5,17*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
CHP370
€ 8,81*
€ 10,48
Zubehör
HP
CHP400
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
HP
CHP405
€ 33,96*
€ 40,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG