Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier motif premium A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß (042590080219050)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Kopierpapier motif premium A4 80g/qm VE=500 Blatt weiß (042590080219050)
Artikel-Nr.:  467-KATA816987
Hersteller:  motif
Herst.-Nr.:  042590080219050
EAN:  5018658228771
Artikeldatenblatt
Motif Premium ist ein hochweißes Qualitätspapier, konzipiert für die anspruchsvolle Kommunikation und repräsentative Drucke. Konstant hohe Qualität für Schwarz-Weiß- und Farbdrucke sind garantiert.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
80 g/qm
Weissegrad:
168 CIE
Kopierer-geeignet:
ja
InkJet-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe: Officepapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Laserpapier, Laser-Papier, Spezialpapier, Universalpapier
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 4,99*
14 Tage
5
pro Paket
€ 7,50*
€ 5,99*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 5,99*
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 6,09*
mcbuero
1
pro Paket
€ 5,87*
€ 6,21*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
motif
41570 080 292 05
€ 11,01*
€ 13,10
Ähnlich
HP
AC-16120
€ 5,17*
€ 6,15
Ähnlich
Lego
251
€ 665,63*
€ 792,10
Ähnlich
Clairefontaine
42450060219050
€ 10,52*
€ 12,52
Ähnlich
Clairefontaine
1854C
€ 5,64*
€ 6,71
Ähnlich
Falken
SUPERJET
€ 4,34*
€ 5,16
Ähnlich
HP
1208010011
€ 4,61*
€ 5,49
Ähnlich
k.A.
1188010201
€ 37,51*
€ 44,64
Ähnlich
Schneidersöhne
88002334
€ 7,54*
€ 8,97
Ähnlich
Paperlinx
42550080292
€ 9,39*
€ 11,17
Ähnlich
Paperlinx
42550080219
€ 4,69*
€ 5,58
Ähnlich
Paperlinx
42520080292
€ 9,35*
€ 11,13
Ähnlich
Paperlinx
42520080219
€ 4,39*
€ 5,22
Ähnlich
motif
42520080219
€ 32,95*
€ 39,21
Ähnlich
motif
42550075219
€ 6,63*
€ 7,89
Ähnlich
Paperlinx
42590080292
€ 9,99*
€ 11,89
Ähnlich
Paperlinx
42590080219
€ 4,99*
€ 5,94
Ähnlich
motif
42590160292
€ 101,60*
€ 120,90
Ähnlich
motif
42590080292
€ 87,50*
€ 104,13
Ähnlich
motif
42590120A5
€ 43,44*
€ 51,69
Ähnlich
Motif Colours
43568058A5
€ 63,75*
€ 75,86
Ähnlich
motif
43568095A5
€ 145,50*
€ 173,15
Ähnlich
Nautilus
801B80
€ 16,25*
€ 19,34
Ähnlich
Portucel Soporcel
UniversalA3
€ 11,64*
€ 13,85
Ähnlich
Portucel Soporcel
Color
€ 4,22*
€ 5,02
Ähnlich
Portucel Soporcel
Present
€ 3,36*
€ 4,00
Ähnlich
5 Star
777501
€ 9,23*
€ 10,98
Ähnlich
Schneidersöhne
88001426
€ 9,23*
€ 10,98
Ähnlich
Schneidersöhne
88001425
€ 3,92*
€ 4,66
Ähnlich
Schneidersöhne
88001389
€ 9,39*
€ 11,17
Ähnlich
Clairefontaine
4162C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
1219C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1291C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1218C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1293C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1763C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1292C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1224C
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Clairefontaine
1042C
€ 7,79*
€ 9,27
Ähnlich
Clairefontaine
1017C
€ 6,77*
€ 8,06
Ähnlich
Clairefontaine
2636C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
2633C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
2635C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
1022C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
1016C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
€ 6,77*
€ 8,06
Ähnlich
Clairefontaine
1765C
€ 9,49*
€ 11,29
Ähnlich
Clairefontaine
2634C
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Clairefontaine
1101C
€ 7,80*
€ 9,28
Ähnlich
Clairefontaine
1029C
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Clairefontaine
1019C
€ 7,03*
€ 8,37
Ähnlich
Clairefontaine
4158C
€ 2,94*
€ 3,50
Ähnlich
Clairefontaine
4157C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
4151C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
4167C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4161C
€ 3,11*
€ 3,70
Ähnlich
Clairefontaine
4165C
€ 3,36*
€ 4,00
Ähnlich
Clairefontaine
4154C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
€ 7,17*
€ 8,53
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
€ 7,13*
€ 8,48
Ähnlich
Clairefontaine
1783C
€ 7,15*
€ 8,51
Ähnlich
Xerox
003R91820
€ 7,58*
€ 9,02
Ähnlich
Xerox
003R93268
€ 7,48*
€ 8,90
Ähnlich
Xerox
003R94646
€ 13,46*
€ 16,02
Ähnlich
Xerox
003R91805
€ 7,43*
€ 8,84
Ähnlich
motif
425500802190581
€ 24,18*
€ 28,77
Ähnlich
motif
425500802190501
€ 5,81*
€ 6,91
Ähnlich
motif
425900802920502
€ 13,22*
€ 15,73
Ähnlich
motif
425900902190501
€ 7,83*
€ 9,32
Ähnlich
motif
425900902920502
€ 13,68*
€ 16,28
Ähnlich
motif
425901002190501
€ 8,63*
€ 10,27
Ähnlich
motif
425901202190502
€ 4,88*
€ 5,81
Ähnlich
motif
425901602190501
€ 7,14*
€ 8,50
Ähnlich
motif
415700802190501
€ 5,93*
€ 7,06
Ähnlich
motif
415700802920502
€ 10,14*
€ 12,07
Ähnlich
motif
415400802190501
€ 4,61*
€ 5,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG