Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Inkjetpapier A4 105g/qm 2-seitig spezialbeschichtet hochweiß VE=200 Blatt (IP618)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Inkjetpapier A4 105g/qm 2-seitig spezialbeschichtet hochweiß VE=200 Blatt (IP618)
Artikel-Nr.:  467-KATA816898
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  IP618
EAN:  4004360992148
Artikeldatenblatt
Rundum perfekt. Beidseitig spezialbeschichtetes Papier für perfekte Ausdrucke auf Vorderseite und Rückseite. Ideal für Anwender, die hervorragende Qualität bei ihren Ausdrucken im Büro und zuhause wünschen.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
105 g/qm
InkJet-geeignet:
ja
Besonderheiten:
beidseitig spezialbeschichtet
Farbe:
ultraweiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Sigel-InkJetPapier
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetfotopapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Ultra-Fotopapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Digitalfotopapier, Fotopapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotokarton, Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotoalbumblatt, Photopapier für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Inkjet-Fotoformatpapier, Foto-Sticker für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Inkjet-Digitalphotopapier, Photo-Sticker für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Spezialpapier Foto, Ultra-Photopapier für Drucker, Inkjet-Photokarton, Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 22,22*
6 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 23,45*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 23,93*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 24,27*
mcbuero
pro Paket
€ 4,19*
€ 26,14*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Sigel
IP619
€ 10,62*
€ 12,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG