Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schönschreibfüller Best Writer Rose 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönschreibfüller Best Writer Rose 0,8 mm
Schönschreibfüller Best Writer Rose 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA816875
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     4014421046505
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Kalligraphiefüller
Schönschreib Füller
  • Best Writer Rose 0,8 mm
  • Schönschreibfüller mit 1.8 mm Federbreite
  • Nachfüllbar mit herkömmlichen Tintenpatronen.'
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
0,8mm
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Online
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,75*
ab € 4,13*
€ 5,19*
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,19*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 4,35*
€ 5,47*
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 6,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kombi-Tintenpatrone blau VE=5 Stück
Online Schreibgeräte
17202
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG