Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA816553 Herst.-Nr.: J4720-25 EAN: 4004182047200 |
| |
|
|  |  |
 | - Adressetiketten
- Inkjetdrucker
- matt Polyester
- abgerundete Ecken vorhanden
- Größe (B x H oder Durchmesser): 45,7 x 21,2 mm
- Farbe: Transparent
- Etiketten/Blatt: 48 Etiketten
- Blatt/Packung: 25 Blatt
- Etiketten/Packung: 1200 Etiketten
Weitere Informationen:  |  | Etikettenbreite: | 45,7 mm | Etikettenhoehe: | 21,2 mm | Haftklebung: | permanent | Bogenformat: | A4 | Material: | Polyester | Farbe: | transparent | Besonderheiten: | Quick Peel Abziehhilfe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Geschäftsetikett, Inkjetetiketten, Laseretiketten, Namensetikett, Zweckform, Motiv-Namensetikett, Adressetikett, Absenderetikett, Endlos-Adressetikett, Rollen-Adressetikett |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 18,40* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 18,88* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 19,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 19,73* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,19* | € 20,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 21,84* | € 25,99 | Ähnlich | | | | € 21,84* | € 25,99 | Ähnlich | | | | € 18,79* | € 22,36 | Ähnlich | | | | € 8,22* | € 9,78 | Ähnlich | | | | € 19,61* | € 23,34 | Ähnlich | | | | € 7,85* | € 9,34 | Ähnlich | | | | € 7,92* | € 9,42 | Ähnlich | | | | € 7,85* | € 9,34 | Ähnlich | | | | € 8,83* | € 10,51 | Ähnlich | | | | € 8,83* | € 10,51 | Ähnlich |  | | | € 11,64* | € 13,85 | Ähnlich | | | | € 14,86* | € 17,68 | Ähnlich | | | | € 11,63* | € 13,84 |
|  |  |
|
 |
|
|