Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Net Point 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Net Point 10 schwarz
Drehstuhl Net Point 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA815927
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NX20RG20
EAN/GTIN:
     4014296702186
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Design-Drehstuhl in Netzoptik
  • Ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, Komfort-Permanentkontaktmechanik, bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle
  • inklusive Ringarmlehne
  • Sitz: H38-50 x B48 x T48 cm
  • Lehne: H70 cm
  • Bezug 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Besonderheiten:
für 8 Stunden sitzen
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
70 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Tiefe des Sitzes:
48 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 155,59*
€ 203,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,74*
€ 207,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,36*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,78*
Zubehör
Topstar
7085
ab € 19,93*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,93*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.