Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlrollen für Hartboden schwarz VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stuhlrollen für Hartboden schwarz VE=5 Stück
Stuhlrollen für Hartboden schwarz VE=5 Stück
Stuhlrollen für Hartboden schwarz VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA815817
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     4014296003009
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Hartbodenrollen für Bürdrehstühle Speed Chair, Top Pro 1, Support SY, Net Point 10, Open Point SY, M PRO 4
  • Durchmesser: 10mm
  • Stiftlänge: 20mm
  • VE=5 Stück
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Bruttogewicht:
0.515 kg
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Topstar
Material:
Metall/Kunststoff
Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Rollensatz Sessel, Rollenset Sessel, Sessel Rollensatz, Sessel Rollenset, Sesselrollen, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, bürostuhlrolle, bürostuhlrolle topstar, Bürostuhl-Rollen, BürostuhlRollen, Hartboden, Hartboden-Rollen, Hartboden-Stuhlrollen, HartbodenRollen, HartbodenStuhlrollen, Rollen, Stuhlrollen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 9,73*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 9,78*
29 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,9017*
€ 9,8117*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 10,02*
Lager 467
12
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 10,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,97*
Zubehör
Topstar
8180 G 22
ab € 99,87*
Zubehör
Topstar
ST19U G05
ab € 152,98*
Zubehör
Topstar
ST19U G26
ab € 152,55*
Zubehör
Topstar
8180 G 20
ab € 98,57*
Zubehör
Topstar
OP200 G26
ab € 110,71*
Zubehör
Topstar
SI59U G05
ab € 135,65*
Zubehör
Topstar
SI59UG04
ab € 173,66*
Zubehör
Topstar
SI59UG22
ab € 141,47*
Zubehör
Topstar
481010G20
ab € 174,19*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,10*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,05*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 82,28*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,47*
Zubehör
Topstar
48642G20
ab € 115,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.