Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Kyocera TK55 FS-1920 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Kyocera TK55 FS-1920 schwarz
Toner Kyocera TK55 FS-1920 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA814331
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     370QC0KX
EAN/GTIN:
     0632983003602
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Hersteller Artikelnummer: TK55
  • Farbe: schwarz
  • max. Seitenanzahl bei 5% Deckung: 15.000
  • Gerätetyp: FS-1920
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.12 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Kyocera
Typbezeichnung:
TK55

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS -1920; FS -1920 D; FS -1920 DN; FS -1920 DTN; FS -1920 N; FS -1920 Series; FS -1920 T; FS -1920 TN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,15*
ab € 98,60*
€ 128,46*
€ 3,50*
ab € 100,75*
€ 133,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 116,59*
€ 149,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 117,12*
€ 149,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,71*
€ 169,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02HMCEU0
ab € 52,87*
Ähnlich
Kyocera
1T02HM0EU0
ab € 36,04*
Ähnlich
Kyocera
1T02HMBEU0
ab € 58,51*
Ähnlich
Kyocera
1T02HMAEU0
ab € 38,87*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNCEU0
ab € 50,03*
Ähnlich
Kyocera
1T02HN0EU0
ab € 61,72*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNBEU0
ab € 58,38*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNAEU0
ab € 60,28*
Ähnlich
Kyocera
1T02HGCEU0
ab € 87,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.