Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette 12mm TC-101 transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette 12mm TC-101 transparent/schwarz
Schriftbandkassette 12mm TC-101 transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA812551
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-101
EAN/GTIN:
     4977766050487
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Brother TC Beschriftungsbänder in verschiedenen Ausführungen.
  • Unter anderem für folgende P-Touch Geräte: 8e/ 500/ II/ 200/ 3000 und 5000
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
transparent
Bandlänge:
7.7 m
Besonderheiten:
laminiertes Band
Bruttogewicht:
0.04 kg
Gerätesystem:
P-touch
Marke:
Brother
Material:
PES (Polyester)
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TC, Brother TX, Aktions-Mappe, Aktionsmappe, Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother beschriftungsbänder schwarz auf farblos, zackband, p-touch brother tc, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 9,39*
€ 11,72*
1
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 11,89*
2 Tage
20
1
€ 4,50*
ab € 8,95*
€ 12,15*
1
€ 4,50*
ab € 9,14*
€ 12,35*
Lager 467
50
1
€ 5,87*
ab € 9,41*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TC102
ab € 8,84*
Ähnlich
Brother
TC103
ab € 8,82*
Ähnlich
Brother
TC195
ab € 10,04*
Ähnlich
Brother
TC201
ab € 9,43*
Ähnlich
Brother
TC202
ab € 9,69*
Ähnlich
Brother
TC203
ab € 9,53*
Ähnlich
Brother
TC291
ab € 9,16*
Ähnlich
Brother
TC292
ab € 9,05*
Ähnlich
Brother
TC293
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.