Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA808698 Herst.-Nr.: 140299 EAN/GTIN: 4005401402992 |
| |
|
| | |
| - Mit Kappe
- Mine mit Metallspitze
- Tinte auf Wasserbasis
- Schaft aus Kunststoff
- Clip aus Kunststoff an der Kappe
- auch zum Durchschreiben geeignet
- Strichstärke: ca. 0,4 mm
- Schaftfarbe: dunkelgrün
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch geformte Griffzone | dokumentenecht: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Uni-Ball | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, faber castell rollerball blau, ink ball, patronenroller faber-castell, 100, Druckkugelschreiber, Kugelschreiber, Liquidroller, Schreibgerät, Tintenschreiber, UB, UB-100, UB100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,53* | € 1,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,83* | € 1,59* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,03* | € 1,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,09* | € 2,00* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,19* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|