|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA808582 Herst.-Nr.: 8550G20 EAN/GTIN: 4014296476285 |
| |
|
|  |  |
 | - Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Ergonomische Rückenlehne
- Spezialbandscheibensitz
- Sitzhöhe: 42-55 cm
- Sitz: BxT 46x46cm
- Lehnenhöhe: 52cm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:  |  | Marke: | Topstar | Sitzhöhe: | 55 cm | Farbe: | schwarz | Breite des Sitzes: | 46 cm | Material: | Stoff | Armlehne vorhanden: | nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Sitzform: | Muldensitz | Tiefe des Sitzes: | 46 cm | höhenverstellbar: | ja | Belastbarkeit: | 110 kg | Höhe der Rückenlehne: | 52 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Bürosessel, PC-Stuhl, Polsterstuhl, Sessel, Drehsessel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,55* | € 92,12* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,25* | ab € 80,27* | € 92,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,38* | ab € 96,81* | € 107,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,45* | ab € 102,75* | € 114,20* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,85* | € 140,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,25* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|