Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alleskleber 45g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alleskleber 45g Flasche
Alleskleber 45g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-KATA80508X
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57012-00000
EAN/GTIN:
     40061733
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • tesa Alleskleber - ideal zum Punkt- oder Flächenkleben
  • Der kristallklare Alleskleber klebt schnell und stark
  • Er ist lichtecht, kälte-, wärme- und wasserfest
  • Der Alleskleber ist alterungsbeständig und von der Haut abrubbelbar
  • Flasche, 45 g
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Besonderheiten:
Punkt- u. Flächenklebend
Bruttogewicht:
0.045 kg
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
Inhalt:
45 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, tesa alleskleber 45g flasche, kunststoffkleber, alleskleber tesa, 57012, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 45 Gramm (ab € 0,03934* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.