Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Namensschild 40x75mm mit Kombiklemme VE=25 Stück schwarz (813001)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Namensschild 40x75mm mit Kombiklemme VE=25 Stück schwarz (813001)
Artikel-Nr.:  467-KATA803720
Hersteller:  Durable
Herst.-Nr.:  813001
EAN:  4005546810232
Artikeldatenblatt
  • Befestigung mit Kombiklemme zum Anklemmen oder Anstecken
  • auswechselbares Blanko-Einsteckschild, transparentes Fenster herauskippen, Einsteckschild einlegen, Fenster andrücken
  • Packung mit 25 Stück
  • aus Kunststoff/transparentes Polystyrol (PS)
  • 75 x 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
75 mm
Ausrichtung:
quer
Befestigung:
Kombiklemme
Material:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
schwarz
Farbe:
transparent
... > mcbuero > Konferenz, Schulung, Planung > Namensschilder
Weitere Suchbegriffe: Magnetkarten-Namensschild, Clip-Namensschild, Laminier-Namensschild, Sicherheitsausweis-Namensschild, Kombiklemme-Namensschild, Besucherausweis-Namensschild, Nadel-Namensschild, Einstecklaschen-Namensschild, Krokoklemme-Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, Magnet-Namensschild, Magnetnamensschild
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 4,50*
€ 35,14*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 36,14*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 36,23*
4 Tage
pro Paket
€ 4,50*
€ 36,83*
mcbuero
pro Paket
€ 4,19*
€ 38,08*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Durable
147000
€ 4,19*
€ 4,99
Zubehör
Durable
145402
€ 9,25*
€ 11,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG