Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA79850X Herst.-Nr.: 511014 EAN/GTIN: 0092399142164 |
| |
|
| | |
| - Datumstempel Classic 1014.
- Mit 4 Rädern zum Einstellen des Datums.
- Beispiel für Datumanzeige: 03.01.10.
- Monatsangabe in Zahlen.
- Material und Farbe: Metall / Kunststoff, Silber.
- Stempelfläche: 4 x17 mm.
- Schrifthöhe: 4 mm.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 4mm Höhe, Monat in Zahlen | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.26 kg | Datumsformat: | Tag Ziffern, Monat Ziffern, Jahr Ziffern | Höhe: | 23 mm | Länge: | 67 mm | Marke: | Trodat | Material: | Metall/Kunststoff | max. Abdruckgröße: | 4x17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat ziffernbandstempel 4mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, 1014, Datum, Datum-Bänderstempel, DatumBänderstempel, Stempel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,04* | € 4,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,37* | € 4,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,21* | € 5,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,30* | € 6,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,22* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|