Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA797040 Herst.-Nr.: 922179 EAN/GTIN: 4012700922175 |
| |
|
| | |
| - Tintenrollermine 338
- für Celebry und traditionelle Schreibgeräte
- Mine 338 mit Metallspitze
- Tinte
- Strichstärke: M
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.006 kg | dokumentenecht: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patronen Patronenroller, Patronen für Patronenroller, Patronenrollerpatronen, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiberminen 1,0 mm schwarz, patronen patronenroller, kugelschreiber-mine schwarz, Großraummine, Mine, Tintenroller-Mine |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,26* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,44* | € 4,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,49* | € 4,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,78* | € 4,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,92* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|