Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA796371 Herst.-Nr.: 27FM24 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Versandtasche speziell für den portooptimierten Versand von CDs. Liegt mit CD unter der 20 g Portogrenze der Deutschen Post. Erfüllt die Formatvorschriften der Deutschen Post für den Standardbrief. Erhielt das Zertifikat Automationsfähig der Deutschen Post AG. Weitere Informationen:  |  | DIN-Format: | B6 | Material: | Tyvek | Klebung: | Haftklebung | Fenster: | nein | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, DuPont, Hausposttasche, Versandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfaltentasche, Faltentasche, Musterbeutel, Tyvek-Versandhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandhülle, Lohnbeutel, Faltbodenhülle, Karton-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Tyvek-Versandtasche, Freistemplertasche, Vollpappe-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandtasche, Versandhülle, Folienversandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandtasche, Stehboden-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Video-Versandbox |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 17,59* | € 20,93 | Ähnlich | | | | € 16,05* | € 19,10 | Ähnlich | | | | € 22,71* | € 27,02 | Ähnlich | | | | € 25,10* | € 29,87 | Ähnlich | | | | € 32,49* | € 38,66 | Ähnlich | | | | € 28,01* | € 33,33 | Ähnlich | | | | € 0,27* | € 0,32 | Ähnlich | | | | € 0,31* | € 0,37 | Ähnlich | | | | € 0,36* | € 0,43 | Ähnlich | | | | € 0,44* | € 0,52 | Ähnlich | | | | € 0,50* | € 0,60 | Ähnlich | | | | € 0,87* | € 1,04 | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 2,99* | € 3,56 | Ähnlich | | | | € 18,51* | € 22,03 | Ähnlich | | | | € 14,36* | € 17,09 | Ähnlich | | | | € 13,69* | € 16,29 | Ähnlich | | | | € 3,82* | € 4,55 | Ähnlich | | | | € 17,70* | € 21,06 | Ähnlich | | | | € 4,05* | € 4,82 | Ähnlich | | | | € 17,38* | € 20,68 | Ähnlich | | | | € 20,76* | € 24,70 | Ähnlich | | | | € 42,29* | € 50,33 | Ähnlich | | | | € 5,02* | € 5,97 | Ähnlich | | | | € 0,94* | € 1,12 | Ähnlich | | | | € 15,88* | € 18,90 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 20,71* | € 24,64 | Ähnlich | | | | € 2,66* | € 3,17 | Ähnlich | | | | € 17,63* | € 20,98 | Ähnlich | | | | € 14,61* | € 17,39 | Ähnlich | | | | € 2,63* | € 3,13 | Ähnlich | | | | € 1,35* | € 1,61 | Ähnlich | | | | € 1,55* | € 1,84 | Ähnlich | | | | € 13,49* | € 16,05 | Ähnlich | | | | € 1,51* | € 1,80 | Ähnlich | | | | € 2,47* | € 2,94 | Ähnlich | | | | € 10,78* | € 12,83 | Ähnlich | | | | € 2,82* | € 3,36 | Ähnlich | | | | € 13,39* | € 15,93 | Ähnlich | | | | € 2,68* | € 3,19 | Ähnlich | | | | € 14,81* | € 17,62 | Ähnlich | | | | € 2,52* | € 3,00 | Ähnlich | | | | € 15,21* | € 18,10 | Ähnlich | | | | € 2,50* | € 2,98 | Ähnlich | | | | € 11,16* | € 13,28 | Ähnlich | | | | € 24,90* | € 29,63 |
|  |  |
|
 |
|
|