Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA795813 Herst.-Nr.: 602293241203 EAN: 4040134050751 |
| | |
|
|  |  |
 | Faltentasche mit Schnellverschluss mit 40mm Falte und Klotzboden, ohne Fenster, weiß, Größe: 40x229x324mm, 150g, Packung mit 100 Stück. Weitere Informationen:  |  | DIN-Format: | C4 | Papiergewicht: | 150 g/qm | Klebung: | Haftklebung | Ausführung: | Klotzboden | Fenster: | nein | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papprückwand-Versandhülle, Seitenfaltentasche, Musterbeutel, Tyvek-Versandhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandhülle, Lohnbeutel, Faltbodenhülle, Karton-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Tyvek-Versandtasche, Freistemplertasche, Vollpappe-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandtasche, Versandhülle, Folienversandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandtasche, Stehboden-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Video-Versandbox |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 16,57* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 16,58* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,90* |
€ 16,72* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 16,78* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,19* | € 17,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Landré 61229324140302000001 | € 23,09* | € 27,48 | Ähnlich | | | Landré 60229324120302000001 | € 21,62* | € 25,73 | Ähnlich | | | Landré 61229324120302000001 | € 34,46* | € 41,01 | Ähnlich | | | Landré 60280400140302000000 | € 27,23* | € 32,40 | Ähnlich | | | | € 17,14* | € 20,40 | Ähnlich | | | | € 18,17* | € 21,62 | Ähnlich | | | Landré 60250353150302000006 | € 2,60* | € 3,09 | Ähnlich | | | Landré 60250353150302000000 | € 19,78* | € 23,54 | Ähnlich | | | Landré 60229324120302000000 | € 2,28* | € 2,71 | Ähnlich | | | Landré 60229324150302000008 | € 14,11* | € 16,79 | Ähnlich | | | | € 17,38* | € 20,68 | Ähnlich | | | | € 15,85* | € 18,86 | Ähnlich | | | | € 23,54* | € 28,01 | Ähnlich | | | | € 24,80* | € 29,51 | Ähnlich | | | | € 32,10* | € 38,20 | Ähnlich | | | | € 27,67* | € 32,93 | Ähnlich | | | | € 0,26* | € 0,31 | Ähnlich | | | | € 0,31* | € 0,37 | Ähnlich | | | | € 0,35* | € 0,42 | Ähnlich | | | | € 0,43* | € 0,51 | Ähnlich | | | | € 0,50* | € 0,60 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,91* | € 1,08 | Ähnlich | | | | € 2,95* | € 3,51 | Ähnlich | | | | € 18,29* | € 21,77 | Ähnlich | | | | € 14,18* | € 16,87 | Ähnlich | | | | € 13,52* | € 16,09 | Ähnlich | | | | € 3,77* | € 4,49 | Ähnlich | | | | € 17,49* | € 20,81 | Ähnlich | | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 17,17* | € 20,43 | Ähnlich | | | | € 20,51* | € 24,41 | Ähnlich | | | | € 41,78* | € 49,72 | Ähnlich | | | | € 4,96* | € 5,90 | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 15,69* | € 18,67 | Ähnlich | | | | € 1,30* | € 1,55 | Ähnlich | | | | € 20,46* | € 24,35 | Ähnlich | | | | € 2,62* | € 3,12 | Ähnlich | | | | € 17,42* | € 20,73 | Ähnlich | | | | € 14,43* | € 17,17 | Ähnlich | | | | € 1,33* | € 1,58 | Ähnlich | | | | € 1,53* | € 1,82 | Ähnlich | | | | € 13,33* | € 15,86 | Ähnlich | | | | € 1,49* | € 1,77 | Ähnlich | | | | € 2,44* | € 2,90 | Ähnlich | | | | € 2,59* | € 3,08 | Ähnlich | | | | € 10,65* | € 12,67 | Ähnlich | | | | € 2,78* | € 3,31 | Ähnlich | | | | € 13,23* | € 15,74 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 14,63* | € 17,41 | Ähnlich | | | | € 2,49* | € 2,96 | Ähnlich | | | | € 15,02* | € 17,87 | Ähnlich | | | | € 2,47* | € 2,94 | Ähnlich | | | | € 11,02* | € 13,11 | Ähnlich | | | | € 24,67* | € 29,36 |
|  |  |
|
 |
|
|