Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA795597 Herst.-Nr.: 310615 EAN/GTIN: 4012700310613 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone für Füllhalter 4001 GTP/5
- Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter
- Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumpatrone
- Farbe: brillant-schwarz
- Packungs-Inhalt: Etui mit 5 Patronen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | brillant-schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, füllertinte pelikan schwarz, füllertinte, füllertinte pelikan, Füllhaltertinte, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,11* | € 2,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,12* | € 2,03* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,12* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,18* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|