Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Ordner Kunststoff A4 50mm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
467-KATA794796
Hersteller:
5Star
Herst.-Nr.:
794796
EAN/GTIN:
4018206947964
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Kunststoff-Ordner
für DIN A4
farbig
mit Schlitzen und Kipphebel-Mechanik
außen mit PP-Folie kaschiert
in den Breiten 50mm
Mit Wechselfenster
grau
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Farbe:
grau
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Marke:
5Star
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 grau
,
aktenordner a4
,
aktenordner grau
,
Farb-Ordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Ordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
–
€ 1,41*
Lager 474
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,47*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,43*
€ 1,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteckrückenschilder für Ordner mit 50mm Rückenbreite weiß VE=10 Stück
5Star
811335
ab € 0,83*
Zubehör
Register A4 1-31 PP grau
5Star
709923
ab € 1,18*
Zubehör
Register A4 Jan.-Dez. PP 12-teilig grau
5Star
810194
ab € 0,46*
Zubehör
Register A4 PP 1-10 grau
5Star
810356
ab € 0,48*
Zubehör
Register A4 PP 1-12 grau
5Star
810216
ab € 0,55*
Zubehör
Register A4 PP 1-15 grau
5Star
810224
ab € 0,65*
Zubehör
Register A4 PP 1-20 grau
5Star
810232
ab € 0,87*
Zubehör
Register A4 PP 1-5 grau
5Star
810208
ab € 0,29*
Zubehör
Register A4 PP 1-52 grau
5Star
810240
ab € 1,98*
Zubehör
Register A4 PP 12-teilig Dezember-Januar grau
5Star
925281
ab € 0,94*
Zubehör
Register A4+ 1-12 PP grau
5Star
833711
ab € 0,93*
Zubehör
Register A4+ A-Z PP grau
5Star
833703
ab € 1,83*
Zubehör
Register A4+ PP 1-31 grau
5Star
83372X
ab € 2,28*
Zubehör
Register A5 A-Z PP grau
5Star
81016X
ab € 0,63*
Zubehör
Register A5 quer PP A-Z grau
5Star
810305
ab € 0,60*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton chamois VE=100 Stück
5Star
766318
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton gelb VE=100 Stück
5Star
926481
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton grau VE=100 Stück
5Star
748170
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton grün VE=100 Stück
5Star
926508
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton orange VE=100 Stück
5Star
738970
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton rot VE=100 Stück
5Star
926473
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 10.5x24cm 170g/qm Karton weiß VE=100 Stück
5Star
738988
ab € 1,05*
Zubehör
Trennstreifen 240x105mm 180g/qm Karton farbig sortiert VE=100 Stück
5Star
853345
ab € 1,87*
Zubehör
Tyvek® Faltentasche 318 x 326 x 68 mm (B x H x T), mit Haftklebung, Tyvek®, 70 g/qm, weiß, 10 St./Pack.
DuPont
00067515
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG